Sandale S1 FA 710

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1 FA 710

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRB
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Outdoor, silbergrau (rutschfest, strapazierfähig, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • weiches Nubukleder, kombiniert mit atmungsaktivem Funktionstextil, Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren
  • Stahl-Zehenschutzkappe, atmungsaktives SMARTEC-AIR®-Funktionsfutter
  • Echtleder-Brandsohle, gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
  • Gewicht 558 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Alternative
Sandale S1 ESD AL 711 Vitality Plus | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura Alternative

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht

Sandale S1 H-Plus ESD Sport | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Sportliche Sicherheitssandale aus Nubukleder, mit Klettverschluss nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB.

Detailansicht

Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...

Detailansicht