Halbschuh S1 ESD 2626

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 ESD 2626

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20345:2011 S1, SRC
Laufsohle: Rutschhemmende PU/PU Sohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig,
hitzebeständig bis ca. 120 °C
Ausstattung: Obermaterial Mikrofaser, atmungsaktive Textileinsätze, Schnür-System, auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle, antistatisch, Gewicht: 780 g/Stk. (Gr. 42).

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1

Detailansicht

Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN...

Detailansicht

Halbschuh S1 VD 2200 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht