Sandale S1 ESD 2616

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1 ESD 2616

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20345:2011 S1, SRC
Laufsohle: Rutschhemmende PU/PU Sohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig,
hitzebeständig bis ca. 120 °C
Ausstattung: Obermaterial Mikrofaser, gelocht, verstellbarer Klettverschluss im Ristbereich, schweiß- und feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter, auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle, antistatisch, Gewicht: 746 g/Stk. (Gr. 42).

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Sandale S1 H-Plus ESD Sport | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Sportliche Sicherheitssandale aus Nubukleder, mit Klettverschluss nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB.

Detailansicht

Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...

Detailansicht

Sandale S1 VD 2000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht