Sandale S1 ESD 1275

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1 ESD 1275

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1, SRA
Vorteile/Ausführungen
  • Nitril-Gummi-Sohle (antistatisch, öl- und benzinbeständig, säure- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. +180 °C)
  • kratzfestes Carbon-Rindleder, atmungsaktive Textileinsätze
  • Doppelklettverschluss, reflektierende Applikationen
  • auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle, antistatisch
  • Kunststoff-Zehenschutzkappe
  • Gewicht: 785 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...

Detailansicht

Sandale S1 VD 2000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht