Sandale S1 ESD AL 711 Vitality Plus

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1 ESD AL 711 Vitality Plus

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sicherheitsschuh aus ultraleichtem Funktionsobermaterial, kombiniert mit Funktionstextil, mit Klettverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • ultraleichtes Funktionsobermaterial, kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil
  • Laufsohle TPU Dynamics ESD, weiß (leicht, flexibel, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Multizonendämpfung VARIO Vitality®
  • Gewicht 525 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Sandale S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Leichte Sicherheitssandale aus Mikrovelours mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Detailansicht

Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...

Detailansicht

Sandale S1 VD 2000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht