Halbschuh S1 ESD AL 741 Vitality Plus

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 ESD AL 741 Vitality Plus

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • ultraleichtes, perforiertes Funktionsobermaterial
  • Laufsohle TPU Dynamics ESD, weiß (leicht, flexibel, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • anschmiegsames Futter aus echtem Leder
  • perforierte Einsätze, Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Multizonendämpfung VARIO Vitality®
  • Gewicht 570 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259