Sandale S1 H-Plus ESD Sport

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1 H-Plus ESD Sport

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sportliche Sicherheitssandale aus Nubukleder, mit Klettverschluss nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle TPU
  • Nubukleder mit CORDURA®-Einsätzen, modernes, sportliches Design
  • robuste, gezwickte Verarbeitung, atmungsaktives Textilinnenfutter, antistatisch
  • dezente Reflexpaspeln, Gummi-Überkappe zum Schutz vor Abrieb
  • extrem leichte Carbon-Zehenschutzkappe
  • metallfrei
  • EU-Produktion
  • Gewicht 540 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...

Detailansicht

Sandale S1 VD 2000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht