Sandale S1 Respiro 3800R

mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Sandale S1 Respiro 3800R

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Besonders bequeme Sicherheitssandale mit sehr guter Passform, optimierter Stoßdämpfung und hoher Luftdurchlässigkeit nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB. Der Schuh mit „Klimaregulierung“ für den Alltagskomfort – atmungsaktiv, bequem und leicht – hält Ihre Füße kühl und trocken. Durch die einzigartige Laufsohle aus dreischichtigem Laminat, atmungsaktive Oberseite und belüftete Doppel-Stoßabsorption in der Einlagesohle ist der JALAS® Respiro der atmungsaktivste Schuh, den es derzeit auf dem Markt gibt.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschfeste TPU-Laufsohle mit weicher, dämpfender PU-Zwischensohle (Stabilisator, antistatisch, wasserabweisend, ölbeständig)
  • atmungsaktives Drei-Schicht-Laminat mit IQ TEX®-Technologie in der Laufsohle (atmungsaktiv, wasserdicht, nur wenn nötig)
  • atmungsaktive Oberseite aus Mikrofaser, innovatives Mesh, PU-beschichtetes Leder (gute Haltbarkeit, viele Poren geben Feuchtigkeit nach außen ab)
  • Klettverschluss
  • Innenfutter aus Polyester und Polyamid
  • belüftete FX2 Supreme-Einlagesohle (Poron® XRD® – doppelte Stoßabsorption und gute Belüftung, Merinowolle-Schicht für gute Feuchtigkeitsaufnahme)
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Gewicht 565 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Komfortabler Sicherheitsschuh aus atmungsaktiver, perforierter Mikrofaser, mit soft-&-safe-Dämpfung und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichte Sicherheitssandale aus Mikrovelours mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitssandale aus leichtem Funktionsobermaterial, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Arbeitssandale mit Klettverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe. Obermaterial aus ultraleichter, glatter Mikrofaser in Kombination mi...