Halbschuh 1133

mehr in Berufsschuhe | mehr von

Halbschuh 1133

Mehr in Berufsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20347:2012 O2, SRA
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende PU-Laufsohle (antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • Glattleder, Reflektorstreifen
  • Spezialfutter feuchtigkeitsabsorbierend
  • auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle
  • sanitized-behandelt
  • Gewicht 605 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh 1132 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 O2, SRA

Detailansicht

Halbschuh LS 2 Vitality | Berufsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 O2 SRB

Detailansicht

Berufsclog 9100/9150 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012, OB A SRC

Detailansicht

Berufsclog 8200/8210 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

Norm: EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO, SRC Laufsohle: Rutschhemmende, abriebfeste PU/PU Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebes...

Detailansicht

Berufsclog 8400 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

Norm: EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO, SRC Laufsohle: Rutschhemmende, abriebfeste PU/PU Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebes...

Detailansicht

Damen-Berufsclog 6903/6913 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRC

Detailansicht