Berufsclog 8600

mehr in Berufsschuhe | mehr von

Berufsclog 8600

Mehr in Berufsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO, SRC
Laufsohle: Rutschhemmende, abriebfeste PU/PU Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis ca. 120 °C
Ausstattung: Glattleder, perforiert, Innenfutter Leder, Decksohle Mikrofaser, Gummizug im Ristbereich, feststehender Fersenriemen, Gewicht: 545 g/Stk. (Gr. 42).

Für Sie interessant


Halbschuh 1132 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 O2, SRA

Detailansicht

Halbschuh 1133 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 O2, SRA

Detailansicht

Halbschuh LS 2 Vitality | Berufsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 O2 SRB

Detailansicht

Berufsclog 9100/9150 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012, OB A SRC

Detailansicht

Berufsclog 8200/8210 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

Norm: EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO, SRC Laufsohle: Rutschhemmende, abriebfeste PU/PU Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebes...

Detailansicht

Berufsclog 8400 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

Norm: EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO, SRC Laufsohle: Rutschhemmende, abriebfeste PU/PU Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebes...

Detailansicht