Berufsclog OB 8400

mehr in Berufsschuhe | mehr von

Berufsclog OB 8400

Mehr in Berufsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO, SRC
Laufsohle: Rutschhemmende, abriebfeste PU/PU Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis ca. 120 °C
Ausstattung: Glattleder, Innenfutter Leder, Decksohle Mikrofaser, feststehender Fersenriemen mit Kunststoff-Schnellverschluss, verstellbarer Ristriemen mit Klettverschluss, Gewicht: 475 g/Stk. (Gr. 42).

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbschuh O2 1132 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 O2, SRA

Detailansicht

Halbschuh O2 1133 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 O2, SRA

Detailansicht

Halbschuh O2 LS 2 Vitality | Berufsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 O2 SRB

Detailansicht

Berufsclog OB 9100/9150 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012, OB A SRC

Detailansicht

Berufsclog OB 8200/8210 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

Norm: EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO, SRC Laufsohle: Rutschhemmende, abriebfeste PU/PU Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebes...

Detailansicht

Damen-Berufsclog OB 6903/6913 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRC

Detailansicht