Halbschuh LS 2 Vitality

mehr in Berufsschuhe | mehr von

Halbschuh LS 2 Vitality

Mehr in Berufsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20347:2012 O2 SRB
Vorteile/Ausführungen
  • Weite XB
  • Laufsohle TPU LS Professional, anthrazit (sehr gute Abriebfestigkeit,
    hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • geschmeidiges Glattleder mit markantem Lochmuster, weiches Futter aus echtem Leder
  • Multizonendämpfung VARIO Vitality®
  • Komfortfußbetteinlage ERGO-SOFT, Echtleder-Brandsohle
  • ohne Zehenschutzkappe
  • Gewicht 472 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh 1132 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 O2, SRA

Detailansicht

Halbschuh 1133 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 O2, SRA

Detailansicht

Berufsclog 9100/9150 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012, OB A SRC

Detailansicht

Berufsclog 8200/8210 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

Norm: EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO, SRC Laufsohle: Rutschhemmende, abriebfeste PU/PU Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebes...

Detailansicht

Berufsclog 8400 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

Norm: EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO, SRC Laufsohle: Rutschhemmende, abriebfeste PU/PU Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebes...

Detailansicht

Damen-Berufsclog 6903/6913 | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRC

Detailansicht