Halbschuh LS 1 Vitality

mehr in Berufsschuhe | mehr von

Halbschuh LS 1 Vitality

Mehr in Berufsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20347:2012 O2 SRB
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU LS Professional, anthrazit (sehr gute Abriebfestigkeit,
    hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • geschmeidiges Glattleder mit markantem Lochmuster, weiches Futter aus echtem Leder
  • Multizonendämpfung VARIO Vitality®
  • Komfortfußbetteinlage ERGO-SOFT, Echtleder-Brandsohle
  • ohne Zehenschutzkappe
  • Gewicht 486 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Damenschuh ESD 3940 Business | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

Schwarzer Pumps mit Absatz.

Detailansicht

Damenschuh ESD 3980 Business | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

Schwarzer Pumps zum Schnüren, mit Absatz

Detailansicht