Damenschuh ESD 3980 Business

mehr in Berufsschuhe | mehr von

Damenschuh ESD 3980 Business

Mehr in Berufsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schwarzer Pumps zum Schnüren, mit Absatz
Vorteile/Ausführungen
  • Glattleder, schwarz
  • rutschhemmende Laufsohle
  • im Ristbereich mit Schnürung, Innenfutter Kalbsleder
  • Absatz 60 mm
  • Gewicht: 370 g/Stk. (Gr. 38)

ESD Protective


Für Sie interessant


Damenschuh ESD 3940 Business | Berufsschuhe

mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

Schwarzer Pumps mit Absatz.

Detailansicht

Halbschuh O2 LS 1 Vitality | Berufsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr Berufsschuhe

EN ISO 20347:2012 O2 SRB

Detailansicht