Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT mit 4-Punkt Kinnriemen

von MSA   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Produktdetails
Belüfteter, eleganter Schutzhelm mit kurzem Schirm, Reflexionsstreifen, schwenkbare Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) und austauschbare Vierpunkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle. Mühelos kann das Zubehör mit Drucktaste an dem integrierten Schienensystem und dem Universalclip angebracht werden. Idealer Helm für Arbeiten in engen Räumen und in der Höhe. Für Kopfgrößen von 52 bis 64 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • optimale Luftstromführung und Kühlung 
  • luftdurchlässige, berührungsfreie Schaumstoffauskleidung bietet optimale Kühlung und Hygiene
  • drehbare Ratscheninnenausstattung Fas-Trac® III für Komfort, Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit
  • im Einsatz austauschbarer Vierpunkt-Kinnriemen mit mehreren Einstellpunkten für individuelle Passform 
  • hochwertiges, atmungsaktives Schweißband (im Einsatz austauschbar)
  • patentierte Zubehör-Adapterschiene und Universalclips für leichtes Anbringen von Zubehörteilen mittels Drucktaste (ohne Halterungen)
  • Kinnriemenschnalle mit integrierter Rettungspfeife
  • Reflexionsstreifen für mehr Sichtbarkeit

Material
  • HDPE-Helmschale aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff, belüftet
  • Innenausstattung vernähtes PVC-Schweißband, abwischbar
  • Textilbänder aus Polyester

Downloads

Für Sie interessant

Gesichtsschutzschild, klar, für Schutzhelm V-Gard H1 | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschutzschild, klar, für Schutzhelm V-Gard H1

MSA Zubehör

Rahmenloses, klares Gesichtsschutz-Visier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Gesichtsschutzschild, Gitter, für Schutzhelm V-Gard H1 | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschutzschild, Gitter, für Schutzhelm V-Gard H1

MSA Zubehör

Stahldrahtgewebe-Gesichtsschutz-Visier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Schutzbrillen
Zubehör
Schutzbrille V-Gard H1 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille V-Gard H1

MSA Zubehör

Rahmenlose, klare Brille mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Helmzubehör
Zubehör
Ersatz-Kinnriemen Trivent für Schutzhelm V-Gard H1 | Helmzubehör
angesehen
Ersatz-Kinnriemen Trivent für Schutzhelm V-Gard H1

MSA Zubehör

Ersatz-Kinnriemen mit 15 mm breitem Polyestergewebe für den Vierpunkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle, passend zu Schutzhelm V-Gard H1 Tivent belüftet und Novent unbelüftet.

Helmzubehör
Zubehör
Ersatz-Innenausstattung für Schutzhelm V-Gard H1 | Helmzubehör
angesehen
Ersatz-Innenausstattung für Schutzhelm V-Gard H1

MSA Zubehör

Schwenkbare Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) passend für Schutzhelm V-Gard H1.

Helmzubehör
Zubehör
Ersatz-Schweißband für Schutzhelm V-Gard H1 | Helmzubehör
angesehen
Ersatz-Schweißband für Schutzhelm V-Gard H1

MSA Zubehör

Ersatz Schweißband für schwenkbare Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) passend für Schutzhelm V-Gard H1.

Schutzhelm KASK Plasma AQ | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm KASK Plasma AQ

KASK Safety | Spezialhelme

Leichter, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.

Schutzhelm Granite Wind | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm Granite Wind

DeltaPlus | Spezialhelme

Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm.

Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT mit 4-Punkt Kinnriemen | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT mit 4-Punkt Kinnriemen

MSA | Spezialhelme

Unbelüfteter, eleganter Schutzhelm mit kurzem Schirm, Reflexionsstreifen, schwenkbare Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) und austauschbare Vierpunkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle. Mü...

Schutzhelm SecureFit™ X500V-CE mit Drehradverschluss | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm SecureFit™ X500V-CE mit Drehradverschluss

3M | Spezialhelme

Belüfteter, reflektierender, UV-stabilisierter ABS-Helm mit patentiertem 3M™ UVicator™ Sensor Anzeige, 6-Punkt-Innenausstattung mit Drehverschluss, 4-Punkt Kinnriemen mit Magnetverschluss und austauschbarem Schaumrahmen, integrierte Clips zur Befestigung elastischer Riemen für Br...

Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato mit Dual-Kinnband

PETZL® | Spezialhelme

Sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN),...

Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato Hi-Viz mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato Hi-Viz mit Dual-Kinnband

PETZL® | Spezialhelme

Hochsichtbarer und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort, ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlas...

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen