Schutzhelm SecureFit™ X500V-CE mit Drehradverschluss

von 3M   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Produktdetails
Belüfteter, reflektierender, UV-stabilisierter ABS-Helm mit patentiertem 3M™ UVicator™ Sensor Anzeige, 6-Punkt-Innenausstattung mit Drehverschluss, 4-Punkt Kinnriemen mit Magnetverschluss und austauschbarem Schaumrahmen, integrierte Clips zur Befestigung elastischer Riemen für Brillen und Stirnleuchten. Je nach Einsatz kann zwischen EN 12492 und EN 397 umgestellt werden. Das randlose Design bietet freie Sicht nach oben. Für Kopfgrößen von 50 bis 63 cm.
Einsatzbereich
  • Baugewerbe, Industrie- und Forstwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • Bebänderung mit patentierter Druckverteilungstechnologie
  • mühelos zu drehendes Ratschenverschlusssystem
  • patentierter UVicator™ Sensor für übermäßige UV-Belastung
  • angenehme Belüftung in der Helmschale
  • Funktion zum Umstellen zwischen EN-Normen (EN 12492 oder EN 397)
  • Clips für Lampenriemen
  • mit Reflexauflkleber 

Material
  • UV-stabilisiertes ABS
  • Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
  • Polyester
  • beschichteter Schaumstoff

Downloads

Für Sie interessant

Kurzvisier X5-SV01-CE für Schutzhelm X5000/X5500 | Gesichtsschutz
angesehen
Kurzvisier X5-SV01-CE für Schutzhelm X5000/X5500

3M Zubehör

Geformtes Visier mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung zum Schutz gegen Partikel für einen angemessenen Komfort.

Visierhalter U5B-CE für Schutzhelm SecureFit™ | Gesichtsschutz
angesehen
Visierhalter U5B-CE für Schutzhelm SecureFit™

3M Zubehör

Ermöglicht rasche Befestigung der Schutzvisiere an Schutzhelmen der Serie X5000.

Schutzhelm KASK Plasma AQ | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm KASK Plasma AQ

KASK Safety | Spezialhelme

Leichter, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.

Schutzhelm Granite Wind | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm Granite Wind

DeltaPlus | Spezialhelme

Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm.

Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT mit 4-Punkt Kinnriemen | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT mit 4-Punkt Kinnriemen

MSA | Spezialhelme

Belüfteter, eleganter Schutzhelm mit kurzem Schirm, Reflexionsstreifen, schwenkbare Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) und austauschbare Vierpunkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle. Mühe...

Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT mit 4-Punkt Kinnriemen | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT mit 4-Punkt Kinnriemen

MSA | Spezialhelme

Unbelüfteter, eleganter Schutzhelm mit kurzem Schirm, Reflexionsstreifen, schwenkbare Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) und austauschbare Vierpunkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle. Mü...

Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato mit Dual-Kinnband

PETZL® | Spezialhelme

Sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN),...

Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato Hi-Viz mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato Hi-Viz mit Dual-Kinnband

PETZL® | Spezialhelme

Hochsichtbarer und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort, ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlas...

Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato VENT mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato VENT mit Dual-Kinnband

PETZL® | Spezialhelme

Belüfteter und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Geeignet

Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato VENT Hi-Viz mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato VENT Hi-Viz mit Dual-Kinnband

PETZL® | Spezialhelme

Hochsichtbarer, belüfteter und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50...

Universalhelm VERTEX® mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Universalhelm VERTEX® mit Dual-Kinnband

PETZL® | Spezialhelme

Komfortabler Helm ohne Belüftungsöffnungen, mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50...

Universalhelm VERTEX® VENT mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Universalhelm VERTEX® VENT mit Dual-Kinnband

PETZL® | Spezialhelme

Belüfteter, komfortabler Helm mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Mit 6-P...

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen