Schutzhelm KASK Zenith

von KASK Safety   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Produktdetails
Leichter, geschlossener und kompakter Helm mit innovativem Design und Schutz gegen elektrische Schläge, mit 4-Punkt Kinnriemen. Für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Einsatzbereich
  • Forstarbeiten und Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten mit Schnellverschluss und Schnellöffnung nach EN 397
  • abnehmbare Clips aus Acetat für die Befestigung von Kopflampen
  • schnell trocknendes High-Tech-3D-Gewebe mit gutem Feuchtigkeitstransport
  • innovative Up & Down-Technology für komfortablen Sitz des Helms im Nackenbereich
  • Easy-Click-System™ zur einfachen Befestigung der Zenith-Visiere
  • integrierter Schacht für die Befestigung von Gehörschutzkapseln mit
    30-mm-Steckverbindung
  • einfach herausnehmbares, waschbares Front-Innenfutter

Material
  • Außenschale Polypropylen (hochdicht, stoßfest)
  • Innenschale aus Polystyrene
  • Kopfband PA, weiches Nylon
  • Kinnriemen aus Eco-Leder, waschbar
  • antiallergisches Gewebe 3 dry – schnell trocknendes High-Tech Gewebe, frisch und atmungsaktiv, mit Polyhygiene-Behandlung zur Hemmung von Bakterienentwicklung und schlechtem Geruch

Downloads

Für Sie interessant

Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehverschluss | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehverschluss

Schuberth | Spezialhelme

Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach DIN EN 50 365), für Kopfweiten 51 bis 63 cm.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen