Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Helmset EXPERT

mehr in Spezialhelme | mehr von

Helmset EXPERT

Mehr in Spezialhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
STIHL®-Helmset mit Visiersystem V5B – Nylongitter und Ratschenverstellung. Mit wenigen Handgriffen umrüstbar und beidseitig tragbar.
Vorteile/Ausführungen
  • Lüftungsöffnungen im oberen Bereich der Helmkammer
  • Gehörschutz-Steckbefestigung mit hoher Lärmdämmung
  • Gesichtsschutz mit Nylongitter und Blendschutz
  • 4-Punkt-Innenausstattung
  • beidseitig tragbar (praktisch für Sonderanwendungen z. B. in der Baumpflege)
  • Lichtdurchlass Nylongitter 55 %
Material
  • Helmschale ABS, mit UV-Indikator
Lieferumfang
  • Schutzhelm
  • Gehörschutz (SNR = 28 dB)
  • Gesichtsschutz

kwf – von der Forschungseinrichtung „Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.“ geprüft


Für Sie interessant


mehr von 3M Peltor™ | mehr Spezialhelme

Komplettset für Kettensägenarbeiten.


mehr von STIHL® | mehr Spezialhelme

STIHL®-Helmset mit Visiersystem V5A – Metallgitter.