Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzhelm KASK Plasma AQ

mehr in Spezialhelme | mehr von

Schutzhelm KASK Plasma AQ

Mehr in Spezialhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Leichter, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 62 cm.
Einsatzbereich
  • Industrie (Chemie, Transport, Bergbau)
  • Bauindustrie (Hoch- und Tiefbau)
  • Öl und Gas, Energie
  • Notfall und Rettung
  • Events
Vorteile/Ausführungen
  • gute Belüftung (10 Lüftungsschlitze mit Aluminium-Schutzgitter)
  • einfacher, wirksamer Verstellmechanismus zur schnellen Größeneinstellung über Einstellrad
  • Clips an der Außenseite zur Befestigung von Stirnlampen
  • Innenpolsterung (Kopfband, Scheibe, Stirnseite) herausnehmbar, waschbar bei 30 °C
  • Riemen mit vier Befestigungspunkten zur besseren Fixierung des Helms am Kopf
  • Ring zur Befestigung des Helms am Gurt
  • Nachrüstung mit KASK-Visieren möglich
Material
  • Außenschale Polypropylen (hochdicht, stoßfest)
  • Innenschale aus Polystyrol-Schaumstoff mit Durchlässen für Entlüftung und Luftzirkulation
  • Kopfband PA, weiches Nylon
  • antiallergisches Gewebe 2 dry – frisch und atmungsaktiv, mit Polyhygiene-Behandlung zur Hemmung von Bakterienentwicklung und schlechtem Geruch

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von KASK Safety Zubehör

Klares Visier zur allgemeinen Verwendung mit KASK-Sicherheitshelmen Plasma AQ, HP, Superplasma. Zur Befestigung des Visiers an diesen Helmen wir...


Zubehör

mehr von KASK Safety Zubehör

Kunststoff-Adapter mit 30-mm-Universalanschluss zur Montage von KASK-, Peltor™- oder Schuberth-Kapselgehörschutz mit Steckbefestigung an KASK Su...


mehr von DeltaPlus | mehr Spezialhelme

Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm.


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Komfortabler Schutzhelm mit Kinnschnalle, die sich öffnet, falls sich der Helm verfängt (bei 25 daN), für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Leichter, belüfteter Helm mit komfortabler Schaumstoffpolsterung, den man beim Tragen kaum spürt. Stöße und Schläge werden durch Deformierung de...


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Belüfteter Helm für Höhenarbeit und Rettung, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm. Das Kinnband ist darauf ausgelegt, den Helm beim Aufprall nach ein...