Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Helm für Höhenarbeit und Rettung VERTEX® BEST

mehr in Spezialhelme | mehr von

Helm für Höhenarbeit und Rettung VERTEX® BEST

Mehr in Spezialhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Helm für Höhenarbeit und Rettung ohne Belüftungsöffnungen. Optimaler Tragekomfort durch 6-Punkt-Aufhängesystem aus Gurtband. Das Kinnband ist darauf ausgelegt, den Helm beim Aufprall während eines Sturzes am Kopf zu halten (Bruchlast höher als 50 daN).
Vorteile/Ausführungen
  • durch gleichzeitiges Betätigen der beiden Einstellrädchen des CenterFit-Systems lässt sich der Helm auch mit Handschuhen ganz einfach einstellen, wobei der Helm mittig auf dem Kopf sitzen bleibt
  • verstellbares und in der Höhe justierbares Kopfband, vier Stirnlampenclips
  • seitliche Aufnahmen zum Anbringen von standardmäßigem Gesichts- und Gehörschutz
  • für Kopfweiten 53 - 63
Anwendungen/Hinweise
  • EN397 - Norm für Industrieschutzhelme
    Dieser Helm entspricht ALLEN optionalen Anforderungen gemäß EN397 hinsichtlich der elektrischen Isolierung, Spritzern aus schmelzflüssigem Metall, seitliche Verformung und Verwendung bei niedrigen Temperaturen.
  • EN12492 - Norm für Kletterhelme
Material
  • Helmschale aus hochfestem Polycarbonat

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von PETZL® Zubehör

Gesichtsschild gegen elektrische Gefährdung, passend für die Schutzhelme VERTEX (neueste Version) und ALVEO. Durch das praktische Befestigungssy...


mehr von KASK Safety | mehr Spezialhelme

Leichter, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 62 cm.


mehr von DeltaPlus | mehr Spezialhelme

Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm.


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Komfortabler Schutzhelm mit Kinnschnalle, die sich öffnet, falls sich der Helm verfängt (bei 25 daN), für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Leichter, belüfteter Helm mit komfortabler Schaumstoffpolsterung, den man beim Tragen kaum spürt. Stöße und Schläge werden durch Deformierung de...


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Belüfteter Helm für Höhenarbeit und Rettung, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm. Das Kinnband ist darauf ausgelegt, den Helm beim Aufprall nach ein...