Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Helm für Höhenarbeit und Rettung VERTEX® VENT

mehr in Spezialhelme | mehr von

Helm für Höhenarbeit und Rettung VERTEX® VENT

Mehr in Spezialhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Belüfteter Helm für Höhenarbeit und Rettung, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm. Das Kinnband ist darauf ausgelegt, den Helm beim Aufprall nach einem Sturz am Kopf zu halten (Bruchlast höher als 50 daN).
Vorteile/Ausführungen
  • verstellbares und in der Höhe justierbares Kopfband, vier Stirnlampenclips
  • seitliche Aufnahmen zum Anbringen von standardmäßigem Gesichts- und Gehörschutz
  • optimaler Tragekomfort durch 6-Punkt-Aufhängesystem aus Gurtband
  • durch gleichzeitiges Betätigen der beiden Einstellrädchen des CenterFit-Systems lässt sich der Helm auch mit Handschuhen ganz einfach einstellen, wobei der Helm mittig auf dem Kopf positioniert bleibt
Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der EN 12492 (Norm für Kletterhelme)
  • entspricht der EN 397 (Norm für Industrieschutzhelme) hinsichtlich mechanischer Stöße und Schutz gegen seitliche Verformung sowie Verwendung bei niedrigen Temperaturen
Material
  • Helmschale aus hochfestem Polycarbonat

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von PETZL® Zubehör

Gesichtsschild gegen elektrische Gefährdung, passend für die Schutzhelme VERTEX (neueste Version) und ALVEO. Durch das praktische Befestigungssy...


mehr von KASK Safety | mehr Spezialhelme

Leichter, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 62 cm.


mehr von DeltaPlus | mehr Spezialhelme

Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm.


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Komfortabler Schutzhelm mit Kinnschnalle, die sich öffnet, falls sich der Helm verfängt (bei 25 daN), für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Leichter, belüfteter Helm mit komfortabler Schaumstoffpolsterung, den man beim Tragen kaum spürt. Stöße und Schläge werden durch Deformierung de...


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Helm für Höhenarbeit und Rettung ohne Belüftungsöffnungen. Optimaler Tragekomfort durch 6-Punkt-Aufhängesystem aus Gurtband. Das Kinnband ist da...