Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzhelm VERTEX® ST

mehr in Spezialhelme | mehr von

Schutzhelm VERTEX® ST

Mehr in Spezialhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Komfortabler Schutzhelm mit Kinnschnalle, die sich öffnet, falls sich der Helm verfängt (bei 25 daN), für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • durch gleichzeitiges Betätigen der beiden Einstellrädchen des CenterFit-Systems lässt sich der Helm auch mit Handschuhen ganz einfach einstellen, wobei der Helm mittig auf dem Kopf positioniert bleibt
  • seitliche Aufnahmen zum Anbringen von standardmäßigem Gesichts- und Gehörschutz
  • Kopfband-Einstellung mittels Einstellrad – in der Höhe verstellbar, vier Stirnlampenclips
  • optimaler Tragekomfort durch 6-Punkt-Aufhängesystem aus Gurtband
Anwendungen/Hinweise
  • EN 397 (Norm für Industrieschutzhelme), dieser Helm entspricht allen optionalen Anforderungen gemäß EN 397 hinsichtlich elektrischer Isolierung, Spritzern aus schmelzflüssigem Metall, seitlicher Verformung und Verwendung bei niedrigen Temperaturen
Material
  • Helmschale aus Polycarbonat

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von PETZL® Zubehör

Gesichtsschild gegen elektrische Gefährdung, passend für die Schutzhelme VERTEX (neueste Version) und ALVEO. Durch das praktische Befestigungssy...


mehr von KASK Safety | mehr Spezialhelme

Leichter, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 62 cm.


mehr von DeltaPlus | mehr Spezialhelme

Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm.


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbare...


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Hochsichtbarer und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort, ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnban...


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Belüfteter und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekra...