Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Industrieschutzhelm BOP Energy 3000

mehr in Spezialhelme | mehr von

Industrieschutzhelm BOP Energy 3000

Mehr in Spezialhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach DIN EN 50 365), für Kopfweiten 52–63.
Einsatzbereich
  • Energieversorger
  • Stadtwerke
  • Starkstrombetriebe
  • Heißbetriebe
  • chemische Industrie
Vorteile/Ausführungen
  • elektrische Isolierung bis 1.000 V
  • Schutz vor Störlichtbogen
  • formbeständig bei hohen Temperaturen, hohe Seitensteifigkeit
  • unempfindlich gegen Chemikalien
  • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung (I/79 GD) mit umlaufendem Schweißband
    aus Naturleder
Material
  • Glasfaser-Polyester

Für Sie interessant


Zubehör

Zubehör

Schutzschirm zur Befestigung an Industriehelmen, für Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen.


mehr von Schuberth | mehr Spezialhelme

Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach...