Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Elektrikerschutzhelm 80

mehr in Spezialhelme | mehr von

Elektrikerschutzhelm 80

Mehr in Spezialhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Langjährig bewährter Elektrikerhelm ohne jegliche Lochung, mit angepresster Regenrinne, für Kopfweiten 52 - 63.
Einsatzbereich
  • für Elektrikerarbeiten 
Vorteile/Ausführungen
  • hoher Tragekomfort, sicherer Sitz, heruntergezogenes Nackenteil
  • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung (I/79 G) mit umlaufendem Schweißband
    aus Naturleder
  • gute Schlagdämpfung durch HDPE-Technologie
  • sicherer Schutz bei Wechselspannung bis 440 V nach EN 397/50365
Material
  • Hochdruck-Polyethylen

Für Sie interessant


mehr von Schuberth | mehr Spezialhelme

Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach...