Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato VENT mit Dual-Kinnband

mehr in Spezialhelme | mehr von

Helm für Höhenarbeit und Rettung Strato VENT mit Dual-Kinnband

Mehr in Spezialhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Belüfteter und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Geeignet für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • Centerfit-Einstellsystem mit zwei seitlichen Einstellrädchen gewährleistet, dass der Helm mittig auf dem Kopf sitzen bleibt
  • Flip-&-Fit-System für einfache Positionierung des Kopfbandes und optimalen Halt des Helms
  • Dual-Kinnband mit zwei Positionen-Clip verstellbar, für Arbeiten in der Höhe und am Boden 
Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der EN 12492 (Norm für Kletterhelme)
  • entspricht der EN 397 (Norm für Industrieschutzhelme) hinsichtlich mechanischer Stöße und Schutz gegen seitliche Verformung sowie Verwendung bei niedrigen Temperaturen
Material
  • Helmschale aus Polycarbonat, Innenschale aus EPP (expandiertes Polypropylen) und EPS (expandiertes Polystrol)

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von PETZL® Zubehör

Kratzfestes Schutzvisier für Schutzhelme VERTEX® und STRATO. Das Visier ist mit EASYCLIP-System einfach und schnell anzubringen, das getönte VIZ...


Zubehör

Zubehör

Kopfband mit Standard- oder saugfähigem Komfortpolster, fertig zum Einsetzen für die Schutzhelme VERTEX® und STRATO, zur Erhöhung der Lebensdaue...


Zubehör

mehr von PETZL® Zubehör

Standard- oder saugfähiges Komfortpolster zum Anbringen am Kopfband der Schutzhelme VERTEX® und STRATO zur Erhöhung der Lebensdauer.


mehr von KASK Safety | mehr Spezialhelme

Leichter, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 62 cm.


mehr von DeltaPlus | mehr Spezialhelme

Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm.


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbare...