Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Universalhelm VERTEX® mit Dual-Kinnband

mehr in Spezialhelme | mehr von

Universalhelm VERTEX® mit Dual-Kinnband

Mehr in Spezialhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Komfortabler Helm ohne Belüftungsöffnungen, mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN), zudem bietet diese Schutz vor elektrischer Gefährdung, Metallspritzern und Flammen. Mit 6-Punkt-Textilaufhängung, geeignet für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • Centerfit-Einstellsystem mit zwei seitlichen Einstellrädchen gewährleistet, dass der Helm mittig auf dem Kopf sitzen bleibt
  • Flip-&-Fit-System für einfache Positionierung des Kopfbandes und optimalen Halt des Helms
  • Dual-Kinnband mit zwei Positionen-Clip verstellbar
  • optimaler Tragekomfort durch 6-Punkt-Textilaufhängung
Anwendungen/Hinweise
  • EN 397 - Norm für Industrieschutzhelme
    Dieser Helm entspricht ALLEN optionalen Anforderungen gemäß EN 397 hinsichtlich der elektrischen Isolierung, Spritzern aus schmelzflüssigem Metall, seitliche Verformung und Verwendung bei niedrigen Temperaturen.
  • EN 12492 - Norm für Kletterhelme
  • EN 50365 - Norm für elektrisch isolierende Helme
Material
  • Helmschale aus hochfestem Polycarbonat

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von PETZL® Zubehör

Kratzfestes Schutzvisier für Schutzhelme VERTEX® und STRATO. Das Visier ist mit EASYCLIP-System einfach und schnell anzubringen, das getönte VIZ...


Zubehör

Zubehör

Kopfband mit Standard- oder saugfähigem Komfortpolster, fertig zum Einsetzen für die Schutzhelme VERTEX® und STRATO, zur Erhöhung der Lebensdaue...


Zubehör

mehr von PETZL® Zubehör

Standard- oder saugfähiges Komfortpolster zum Anbringen am Kopfband der Schutzhelme VERTEX® und STRATO zur Erhöhung der Lebensdauer.


mehr von KASK Safety | mehr Spezialhelme

Leichter, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 62 cm.


mehr von DeltaPlus | mehr Spezialhelme

Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm.


mehr von PETZL® | mehr Spezialhelme

Sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbare...