Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Helmset ADVANCE Vent

mehr in Spezialhelme | mehr von

Helmset ADVANCE Vent

Mehr in Spezialhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

STIHL®-Premium-Helmkombination mit optimaler Gewichtsverteilung. Kein Schmutzeintritt dank der elastischen Visierdichtung am Helmschirm. Durch den kurzen Schirm ist ungehindertes Sehen und Arbeiten möglich, Reflexaufkleber erhöhen die Sichtbarkeit.

Vorteile/Ausführungen
  • Lüftungsöffnungen über die gesamte Helmschale verteilt
  • individuell einstellbarer Gehörschutz mit hoher Lärmdämmung
  • Gesichtsschutz mit Metallgitter
  • Metallgitter mit hohem Lichtdurchlass (ca. 65–70 %)
  • elastische Visierdichtung am Helmschirm gegen Schmutzeintritt
  • 6-Punkt-Innenausstattung
  • Kopfumfang mit Drehverschluss während des Tragens verstellbar
  • Reflexaufkleber für erhöhte Sichtbarkeit
Material
  • Helmschale ABS
Lieferumfang
  • Schutzhelm
  • Gehörschutz (SNR = 27 dB)
  • Gesichtsschutz

Für Sie interessant


mehr von 3M Peltor™ | mehr Spezialhelme

Komplettset für Kettensägenarbeiten.


mehr von STIHL® | mehr Spezialhelme

STIHL®-Helmset mit Visiersystem V5A – Metallgitter.


mehr von STIHL® | mehr Spezialhelme

STIHL®-Helmset mit Visiersystem V5B, Nylongitter und Ratschenverstellung. Mit wenigen Handgriffen umrüstbar und beidseitig tragbar.