Teilvisier KASK Visor V2

von KASK Safety   |   mehr Helmzubehör

Drucken
Produktdetails
Klares Visier zur allgemeinen Verwendung mit KASK-Sicherheitshelmen Plasma AQ, HP, Superplasma. Zur Befestigung des Visiers an diesen Helmen wird kein Adapter benötigt.
Vorteile/Ausführungen
  • außen kratzfest, innen beschlagfrei
  • Gummirand zur Vermeidung von Verletzungen und als Tropfschutz

Material
  • Polycarbonat

Downloads

Für Sie interessant

Spezialhelme
Zubehör von
Schutzhelm KASK Plasma AQ | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm KASK Plasma AQ

KASK Safety Zubehör von

Leichter, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.

Integrierte Schutzbrille V9, für 3M™-Helme | Helmzubehör
angesehen
Integrierte Schutzbrille V9, für 3M™-Helme

3M | Helmzubehör

Schutzbrille mit verstärkten Befestigungsbügeln und größerem Nasenpad als das Vorgängermodell V6, kompatibel mit allen 3M™-Schutzhelmen. Lässt sich einfach an der Innenausstattung befestigen und bei Bedarf hochklappen. Idealer Schutz vor Staub, groben Partikeln und mechanischen E...

Integrierte Schutzbrille Evospec für JSP®-Helme | Helmzubehör
angesehen
Integrierte Schutzbrille Evospec für JSP®-Helme

JSP® | Helmzubehör

Leicht integrierbare Schutzbrille – klar oder getönt – für JSP®-Helm EVOLite®. Lässt sich einfach befestigen und bei Bedarf hochklappen.

Ersatz-Augenschutz für Schuberth-Helme | Helmzubehör
angesehen
Ersatz-Augenschutz für Schuberth-Helme

Schuberth | Helmzubehör

Passend für alle Schuberth-Helme, bei denen werkseitig bereits die Befestigungsöffnungen angebracht worden sind. Einfache und schnelle Auswechslung.

Augenschutz VIZIR für PETZL®-Helm | Helmzubehör
angesehen
Augenschutz VIZIR für PETZL®-Helm

PETZL® | Helmzubehör

Kratzfestes Schutzvisier für Schutzhelme VERTEX® und STRATO. Das Visier ist mit EASYCLIP-System einfach und schnell anzubringen, das getönte VIZIR SHADOW verfügt zudem über einen Sonnenschutzfilter der Schutzstufe 2,5 ist kratzfest und beschlagfrei.

Teilvisier KASK Zen Visor | Helmzubehör
angesehen
Teilvisier KASK Zen Visor

KASK Safety | Helmzubehör

Klares Polycarbonat-Visier mit Panoramasichtfeld zur Verwendung mit Schutzhelm KASK Zenith.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen