Helmlampe SH-UK 3AA CPO TS

von Schuberth   |   mehr Helmzubehör

Drucken
Produktdetails
Sehr helle Helm-Stablampe mit Heckschalter und AA-Batterien für Seitenanbindung LH3, mit technischen Features wie CPO und TRS System.
Vorteile/Ausführungen
  • Leuchtweite 90 m mit einer Leuchtstärke von 110 Lumen
  • CPO (Compound Path Optics) und TRS (Thermal Recovery)Thermal Recovery System

Technische Daten
  • Abmessung
135 x 41 x 36 mm
  • Batterien
3 Stück Mignon AA  
  • Brenndauer
6 bis 8 h
  • Zone 1 
II 2G Ex e ib IIC T6 / II 2D Ex ibD 21 T61°C
  • Ex-Schutz
ATEX
  • Leuchtstärke
110 Lumen
  • Leuchtweite
ca. 90 m
  • Schalter
Heckschalter
  • Wasserdicht
bis 3m

Lieferumfang
  • Batterien

Downloads

Für Sie interessant

Helmzubehör
Zubehör
Stablampenanbindung LH3 | Helmzubehör
angesehen
Stablampenanbindung LH3

Schuberth Zubehör

Halterung für Stablampen passend für Schuberth Helme mit MFA-Duro Adapter.

Aktion
Helmbeleuchtung VisiLite™ für JSP®-Helm EVOLite® | Helmzubehör
angesehen
Helmbeleuchtung VisiLite™ für JSP®-Helm EVOLite®

JSP® | Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-EvoLite®-Helm-System. Sichtbarkeit 50 Meter, leichte und sichere Anbringung, USB-Wiederaufladung, flexible Glasfaser, langlebig, spritzwass...

Helmlampe KS-6002 mit 7 LEDS | Helmzubehör
angesehen
Helmlampe KS-6002 mit 7 LEDS

KSE-Lights | Helmzubehör

Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen bzw. kann mit Hilfe eines Stirnbandes auch direkt am Kopf getragen werden.

Stablampenanbindung LH3 | Helmzubehör
angesehen
Stablampenanbindung LH3

Schuberth | Helmzubehör

Halterung für Stablampen passend für Schuberth Helme mit MFA-Duro Adapter.

Stirnlampe PIXA® 1 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 1

PETZL® | Helmzubehör

Robuste 60-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Breiter Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf dem Boden.

Stirnlampe PIXA® 2 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 2

PETZL® | Helmzubehör

Robuste 80-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Kombinierter Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich und für die Fortbewegung. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf dem Boden.

Stirnlampe PIXA® 3 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 3

PETZL® | Helmzubehör

Robuste 100-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Verschiedene Lichtkegel für jede Arbeitssituation. Im Nahbereich, bei Fortbewegung und für die Fernsicht. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf...

LED-Stirnlampe 636VA733 | Helmzubehör
angesehen
LED-Stirnlampe 636VA733

VARTA | Helmzubehör

Robuste, spritzwassergeschützte Kopflampe im Freizeitdesign mit 4 LED's (3x weiß, 1x rot) und gummiertem Gehäuse. Kompakt und extrem leicht, mit kippbarem Leuchtkopf und einer Leuchtweite von 18 Metern.

LED-Stirnlampe HL30 | Helmzubehör
angesehen
LED-Stirnlampe HL30

Fenix | Helmzubehör

Bequeme Hochleistungs-LED-Stirnlampe, 2 x AA-Batterie mit digitaler Helligkeitsregelung, Doppelschalter für eine einfache und schnelle Bedienung, einer Lokout-Funktion die eine versehentliche Aktivierung verhindert, mit 5 Helligkeitsstufen eine weiße LED und eine Nichia rote LED....

LED-Sensor-Kopflampe | Helmzubehör
angesehen
LED-Sensor-Kopflampe

Forum Professional Solutions | Helmzubehör

Schwenkbare 250-Lumen-Stirnlampe mit Sensorfunktion, Blinkfunktion und einstellbaren Leuchtstärken, für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Sicherheitskopfleuchte HL-P1 | Helmzubehör
angesehen
LED-Sicherheitskopfleuchte HL-P1

Parat | Helmzubehör

Wasserdichte LED-Stirnlampe mit gummiertem Leuchtenkopf und verstellbarem Abstrahlwinkel aus nicht leitfähigem Kunststoff. Verstellbares Gummi- und Neoprenband für hohen Tragekomfort.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen