Adapter MFA-Duro für Schuberth Duroplasthelme

von Schuberth   |   mehr Helmzubehör

Drucken
Produktdetails

Multifunktionsadapter im Handumdrehen montiert an alle Duroplasthelme, zum Anbringen von Visiere, Gehörschutz und Lampen. 


Einsatzbereich
  • passend für POP Energy 3000 in Verbindung mit Störlichtbogenvisieren 

Vorteile/Ausführungen
  • Adaption von unterschiedlichstem Zubehör wie Kapselgehörschutz, Visiere, Lampen
  • schnelle und einfache Montage

Downloads

Für Sie interessant

Spezialhelme
Zubehör von
Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehverschluss | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach DIN EN 50 365), für Kopfgrößen 51 bis 63 cm.

Helmbeleuchtung VisiLite™ für JSP®-Helm EVOLite® | Helmzubehör
angesehen
Helmbeleuchtung VisiLite™ für JSP®-Helm EVOLite®

JSP® | Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-EvoLite®-Helm-System. Sichtbarkeit 50 Meter, leichte und sichere Anbringung, USB-Wiederaufladung, flexible Glasfaser, langlebig, spritzwass...

Helmlampe KS-6002 mit 7 LEDS | Helmzubehör
angesehen
Helmlampe KS-6002 mit 7 LEDS

KSE-Lights | Helmzubehör

Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen bzw. kann mit Hilfe eines Stirnbandes auch direkt am Kopf getragen werden.

Helmlampe SH-UK 3AA CPO TS | Helmzubehör
angesehen
Helmlampe SH-UK 3AA CPO TS

Schuberth | Helmzubehör

Sehr helle Helm-Stablampe mit Heckschalter und AA-Batterien für Seitenanbindung LH3, mit technischen Features wie CPO und TRS System.

Stablampenanbindung LH3 | Helmzubehör
angesehen
Stablampenanbindung LH3

Schuberth | Helmzubehör

Halterung für Stablampen passend für Schuberth Helme mit MFA-Duro Adapter.

Stirnlampe PIXA® 1 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 1

PETZL® | Helmzubehör

Robuste 60-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Breiter Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf dem Boden.

Stirnlampe PIXA® 2 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 2

PETZL® | Helmzubehör

Robuste 80-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Kombinierter Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich und für die Fortbewegung. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf dem Boden.

Stirnlampe PIXA® 3 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 3

PETZL® | Helmzubehör

Robuste 100-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Verschiedene Lichtkegel für jede Arbeitssituation. Im Nahbereich, bei Fortbewegung und für die Fernsicht. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf...

LED-Stirnlampe 636VA733 | Helmzubehör
angesehen
LED-Stirnlampe 636VA733

VARTA | Helmzubehör

Robuste, spritzwassergeschützte Kopflampe im Freizeitdesign mit 4 LED's (3x weiß, 1x rot) und gummiertem Gehäuse. Kompakt und extrem leicht, mit kippbarem Leuchtkopf und einer Leuchtweite von 18 Metern.

LED-Stirnlampe HL30 | Helmzubehör
angesehen
LED-Stirnlampe HL30

Fenix | Helmzubehör

Bequeme Hochleistungs-LED-Stirnlampe, 2 x AA-Batterie mit digitaler Helligkeitsregelung, Doppelschalter für eine einfache und schnelle Bedienung, einer Lokout-Funktion die eine versehentliche Aktivierung verhindert, mit 5 Helligkeitsstufen eine weiße LED und eine Nichia rote LED....

LED-Sensor-Kopflampe | Helmzubehör
angesehen
LED-Sensor-Kopflampe

Forum Professional Solutions | Helmzubehör

Schwenkbare 250-Lumen-Stirnlampe mit Sensorfunktion, Blinkfunktion und einstellbaren Leuchtstärken, für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Sicherheitskopfleuchte HL-P1 | Helmzubehör
angesehen
LED-Sicherheitskopfleuchte HL-P1

Parat | Helmzubehör

Wasserdichte LED-Stirnlampe mit gummiertem Leuchtenkopf und verstellbarem Abstrahlwinkel aus nicht leitfähigem Kunststoff. Verstellbares Gummi- und Neoprenband für hohen Tragekomfort.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen