Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Helmlampe KS-6001 mit 7 LED

mehr in Helmzubehör | mehr von

Helmlampe KS-6001 mit 7 LED

Mehr in Helmzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen bzw. kann mit Hilfe eines Stirnbandes auch direkt am Kopf getragen werden.
Einsatzbereich
  • Tunnelbau
  • Bau- und Stahlindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • vormontierter Standard-Metallclip 2140
  • modifiziertes Gehäuse
  • versenkter Ein-/Ausschalter
  • Reichweite 85 m mit einer Leuchtstärke von 55 Lumen
Anwendungen/Hinweise
  • passend für JSP®-Helm und Helm Baumeister 80/4 Mineur mit Lampenhalterung
Technische Daten
  • Stromquelle
Lithium-Akku 3,7 V – 2,0 Ah 
  • Ladezeit
< 5 Stunden
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +60 °C
  • Garantie Akku
> 80 % Kapazität nach 500 Ladezyklen
  • Impressionsschutz
IP67
  • Leuchtdauer Notlicht
≥ 80 Stunden
  • Leuchtdauer Normallicht
≥ 11 Stunden
  • Lichtstärke Notlicht
≥ 200 Lux (gemessen in 1 m Entfernung)
  • Lichtstärke Normallicht
≥ 1.400 Lux (gemessen in 1 m Entfernung)
  • Leuchtweite
ca. 85 m
Lieferumfang
  • Kopflampe KS-6001
  • Ladegerät KS-5300
  • Metallclip (Adapter) KS-2140
  • Sicherheitsleine KS-5050

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von KSE-Lights Zubehör

Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus für Helmlampe KS-6001.


Zubehör von

mehr von JSP® Zubehör von

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber, Visitenkartenträger und La...


Dazu passt

mehr von Schuberth Dazu passt

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.


mehr von JSP® | mehr Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-Evo...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Der breite und homogene Lichtkegel ist ideal für Arbeiten im...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Mit kombiniertem Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich und f...