LED-Stirnlampe Fenix HL30

mehr in Helmzubehör | mehr von

LED-Stirnlampe Fenix HL30

Mehr in Helmzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Digital geregelte LED-Stirnlampe für weitgehend konstante Helligkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • Cree XP-G R5 LED
  • 5 Helligkeitsmodi und rotes Licht
  • Die Taschenlampe schaltet nach 5 Minuten im Turbomodus in den Highmodus
  • L x B x H: 70 x 55,7 x 37,8 mm
Technische Daten
  • max. Leuchtweite
ca. 40 m
  • IPX6 (wasserdicht)
 
Lieferumfang
  • inkl. 2 Stück AA-Batterien (Ni-MH, Alkaline)

Für Sie interessant


mehr von JSP® | mehr Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-Evo...


mehr von KSE-Lights | mehr Helmzubehör

Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene H...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Mit breitem, homogenem Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich. Sie kann je nach Bedarf entweder am Kopf getragen, am Helm befestigt oder auf den


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Mit kombiniertem Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich und für die Fortbewegung. Sie kann je nach Bedarf entweder am Kopf getragen, am Helm befe...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste und vielseitige Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Durch verschiedene Lichtkegel passt sich die...


mehr von VARTA | mehr Helmzubehör

Extrem robuste, spritzwassergeschützte Kopflampe mit 5 LED's und gummiertem Gehäuse. Kompakt und extrem leicht, mit kippbarem Leuchtkopf und ein...