Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stirnlampe PIXA® 2

mehr in Helmzubehör | mehr von

Stirnlampe PIXA® 2

Mehr in Helmzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Robuste Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC).
Mit kombiniertem Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich und für die Fortbewegung.
Die Stirnlampe kann je nach Bedarf entweder am Kopf getragen, am Helm befestigt oder auf den Boden gestellt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • 2 Leuchtvarianten:

    – Low Modus für Arbeiten im Nahbereich: breiter, homogener Lichtkegel  
    – High Modus für die Fortbewegung: kombinierter Lichtkegel mit fokussierter Komponente

  • Batteriezustandsanzeige durch wiederholte Lichtsignale und rote LED
  • automatische Umschaltung in den Reservemodus, wenn die Batterie fast verbraucht ist (Blinksignal)
  • ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuhen zu betätigen
  • Transportstellung: schützt das Glas der Stirnlampe und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
  • schwenkbarer Lampenkörper
  • hervorragende Sturz- (2 m), Stoß- und Druckfestigkeit (80 kg)
  • verstellbares, elastisches Stirnband
  • chemikalienbeständig
Anwendungen/Hinweise
  • ATEX-Zertifizierung: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4
  • HAZLOC-Zertifizierung: Class I Groups C & D div II, Class II Group G div II
  • CE-Zertifizierung
  • wasserdicht IP67
Technische Daten
  • Nahbereich
 Leuchtweite 25 m während 26 Std. (20 Lumen)
  • Fortbewegung
 Leuchtweite 55 m während 3 Std. 30 (80 Lumen)
  • Reservemodus
 10 Lumen während 13 Std.
Lieferumfang
  • inkl. 2 Stück AA/LR6-Batterien

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Ansmann® Zubehör

Batterien in erstklassiger Qualität. Die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch.


mehr von JSP® | mehr Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-Evo...


mehr von KSE-Lights | mehr Helmzubehör

Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene H...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Der breite und homogene Lichtkegel ist ideal für Arbeiten im...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste und vielseitige Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Durch verschiedene Lichtkegel passt sich die...


mehr von VARTA | mehr Helmzubehör

Extrem robuste, spritzwassergeschützte Kopflampe mit 5 LED's und gummiertem Gehäuse. Kompakt und extrem leicht, mit kippbarem Leuchtkopf und ein...