Menu

Stirnlampe PIXA® 3

von Petzl   |   mehr Helmzubehör

Drucken
Robuste Helmleuchte mit einstellbaren Lichtkegeln und 2 Batterien. Tragbar mit verstellbarem Stirnband am Kopf oder mit vorhandener Halterung an Helmen und kann auf den Boden gestellt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • mehrere Leuchtmodi für Arbeiten im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht
  • Lichtkegel breit, kombiniert oder fokussiert
  • automatische Umschaltung in den Reservemodus bei schwachen Batterien (Blinksignal)
  • mit CONSTANT-LIGHTING-Technologie, gleichbleibende Leuchtkraft
  • ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuh bedienbar 
  • hervorragende Sturz-, Stoß- und Druckfestigkeit
  • komfortables, waschbares Kopfband

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsmöglichkeiten 2 Alkali-Batterien (enthalten) und Ni-MH Akkus (nur für den Einsatz in NICHT explosionsgefährdeten Bereichen)
  • Lithium-Batterien sind nicht kompatibel

Technische Daten
  • Stromversorgung
2 AA/LR6-Batterien
  • Betriebstemperatur
–30 °C bis +40 °C

Lieferumfang
  • 2 Stück AA-/LR6-Batterien

Downloads

Für Sie interessant

Batterie, ALKALINE | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie, ALKALINE

Ansmann Zubehör

Batterie in erstklassiger Qualität. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch.

Helmlampe KS-6003-Performance | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Helmlampe KS-6003-Performance

KSE-Lights | Helmzubehör

Aufladbare Helmleuchte mit zwei integrierten Farb-LEDs in grün, gelb, rot und Standardhalter.

Helmlampen KS-6003-Performance Set inkl. Ladegerät, Sicherheitsleine | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Helmlampen KS-6003-Performance Set inkl. Ladegerät, Sicherheitsleine

KSE-Lights | Helmzubehör

Aufladbare 2 LED-Helmleuchte (Distanzlinse, Flächenlinse), integrierten Farb-LEDs (grün, gelb oder rot) mit Boostmodus und Standardhalter. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen. Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus. Lange

Einzelladegerät KS-5300 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Einzelladegerät KS-5300

KSE-Lights | Helmzubehör

Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus für Helmlampe KS-6001.

Stablampe SH-UK 3AA CPO TS | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Stablampe SH-UK 3AA CPO TS

Schuberth | Helmzubehör

Helmlampe (135 x 40 x 34) mit Heckschalter und AA-Batterien für Seitenanbindung LH3, mit technischen Features wie CPO und TRS System.

Stablampe SH-UK 2AA eLED ET | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Stablampe SH-UK 2AA eLED ET

Schuberth | Helmzubehör

Helmlampe (108 x 40 x 35) mit Heckschalter und AA-Batterien für Seitenanbindung LH3, mit technischen Features wie CPO und TRS System.

Stablampenanbindung LH3 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Stablampenanbindung LH3

Schuberth | Helmzubehör

Halterung für Stablampen passend für Schuberth Helme mit MFA-Duro Adapter.

Stirnlampe PIXA® 1 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Stirnlampe PIXA® 1

Petzl | Helmzubehör

Robuste Helmleuchte mit einstellbaren Lichtkegeln und 2 Batterien. Tragbar mit verstellbarem Stirnband am Kopf oder mit vorhandener Halterung an Helmen und kann auf den Boden gestellt werden.

Stirnlampe PIXA® 2 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Stirnlampe PIXA® 2

Petzl | Helmzubehör

Robuste Helmleuchte mit einstellbaren Lichtkegeln und 2 Batterien. Tragbar mit verstellbarem Stirnband am Kopf oder mit vorhandener Halterung an Helmen und kann auf den Boden gestellt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken