Stirnlampe KL595-1WLED

mehr in Helmzubehör | mehr von

Stirnlampe KL595-1WLED

Mehr in Helmzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit 1-Watt-LED und Blinkmodus.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr helles LED Licht
  • robust, stoßfest und wasserresistent
  • verstellbares Nylon-Kopfband
  • schwenkbarer Lampenkopf 90°
Technische Daten
  • 80 Lumen
  • 2 Helligkeitsstufen: 50 % und 100 %
Material
  • Kunststoffgehäuse
Lieferumfang
  • ohne 3 Stück AAA/LR03-Batterie

Für Sie interessant


Zubehör
Batterie, Alkali | Batterien

Zubehör

Sind nicht-wiederaufladbare Batterien.

Detailansicht

Helmbeleuchtung VisiLite™ für JSP®-Helm EVOLite® | Helmzubehör

mehr von JSP® | mehr Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-Evo...

Detailansicht

Helmlampe KS-6001 mit 7 LED | Helmzubehör

mehr von KSE-Lights | mehr Helmzubehör

Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene H...

Detailansicht

Stirnlampe PIXA 1 | Helmzubehör

mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Mit breitem, homogenem Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich. Sie kann je nach Bedarf entweder am Kopf getragen, am Helm befestigt oder auf den

Detailansicht

Stirnlampe PIXA 2 | Helmzubehör

mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Mit kombiniertem Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich und für die Fortbewegung. Sie kann je nach Bedarf entweder am Kopf getragen, am Helm befe...

Detailansicht

Stirnlampe PIXA 3 | Helmzubehör

mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Die PIXA 3 ist eine robuste und vielseitige Stirnlampe. Dank ihrer verschiedenen Lichtkegel passt sie sich jeder Arbeitssituation an: Arbeiten i...

Detailansicht