Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

LED-Sensor-Kopflampe

mehr in Helmzubehör | mehr von

LED-Sensor-Kopflampe

Mehr in Helmzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schwenkbare Kopfleuchte mit CREE-XPG und COB-LEDs, Sensorfunktion, Blinkfunktion und einstellbaren Leuchtstärken, für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • CREE-LED-Technologie – viele Cree-High-Power-LEDs, von einem der führenden LED-Hersteller weltweit, erreicht nach über 50.000 Stunden Betriebszeit noch über 70 % ihrer Ursprungshelligkeit
  • COB-(Chip on Board)-LED-Technologie – ca. 70 Chips pro Quadratzentimeter werden bei dieser Technik eingesetzt, wodurch die LED-Technologie flexibler wird
  • mittleres Licht (CREE XPG) 2-stufig 35/100 %
  • äußere LEDs (COB) 2-stufig 35/100 %
  • Änderung der Lichtintensität durch eingebauten Lichtsensor
  • Änderung der Lichtquelle durch Knopfbetätigung (3 Sek.)
  • um 180° schwenkbarer Leuchtkopf mit Kunststoff-Gehäuse
  • verstellbares Kopfband
  • spritzwasserdicht
Technische Daten
  • Leuchtweite
max. 117 m
  • Leuchtstärke 
max. 250 Lumen (beide Leuchtquellen) 
  • Leuchtdauer
bis zu 45 Stunden
  • Schutzklasse
IP54
Lieferumfang
  • inkl. 3 Stk. Micro-Batterien AAA/LR03

IP54


Für Sie interessant


mehr von JSP® | mehr Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-Evo...


mehr von KSE-Lights | mehr Helmzubehör

Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene H...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Der breite und homogene Lichtkegel ist ideal für Arbeiten im...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Mit kombiniertem Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich und f...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste und vielseitige Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Durch verschiedene Lichtkegel passt sich die...


mehr von VARTA | mehr Helmzubehör

Extrem robuste, spritzwassergeschützte Kopflampe mit 5 LED's und gummiertem Gehäuse. Kompakt und extrem leicht, mit kippbarem Leuchtkopf und ein...