Schutzhelm Peltor™ G3000 mit Ratschenverschluss und UV-Indikator

von 3M Peltor™   |   mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Drucken
Produktdetails
Schlanke Form, kurzer Schirm für ausgezeichnete Sicht, wendbare Innenausstattung (der Helm kann auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden), extrem leicht, optimierte Belüftung, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 53 - 62, mit wendbarer 4-Punkt-Innenausstattung und Ratschenverschluss + Schweißband.
Vorteile/Ausführungen
  • wendbarer 4-Punkt-Innenausstattung 

Anwendungen/Hinweise
  • Mit UV-Indikator: Peltor™ Helm G3000 wird in schwarzer Verpackung geliefert, da die Helme mit einem UV-Indikator ausgestattet sind, mit dem man bestimmen kann, wann der Helm entsorgt werden muss! Wenn man die Helme mit durchsichtiger Folie verpacken würde, würde sich der UV-Indikator „verfälschen“. Beim Arbeiten im Außenbereich zersetzt die UV-Strahlung der Sonne das Kunststoffmaterial des Helms, wodurch über kurz oder lang die Sicherheit des Helmträgers gefährdet wird. Dank dieser Neuheit kann jetzt exakt bestimmt werden, wann ein Helm aufgrund von UV-Einstrahlung sein Lebensende erreicht hat.

Material
  • Helmschale aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Helmzubehör
Dazu passt
Integrierte Schutzbrille V9, für 3M™-Helme | Helmzubehör
angesehen
Integrierte Schutzbrille V9, für 3M™-Helme

3M Dazu passt

Schutzbrille mit verstärkten Befestigungsbügeln und größerem Nasenpad als das Vorgängermodell V6, kompatibel mit allen 3M™-Schutzhelmen. Lässt sich einfach an der Innenausstattung befestigen und bei Bedarf hochklappen. Idealer Schutz vor Staub, groben Partikeln und mechanischen E...

Aktion
Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger

JSP® | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiv...

Schutzhelm Baumeister 80 | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baseball Diamond V | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baseball Diamond V

DeltaPlus | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm im innovativen Baseball-Stil mit verbesserter Sicht nach oben, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.

Schutzhelm Saturno S24 mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Saturno S24 mit Drehverschluss

Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil und beidseitigen Belüftungslöcher für Kopfgrößen 52 bis 62 cm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen