Vöst Schutzhelm Euroguard

von Schuberth   |   mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Drucken
Produktdetails
Leichter Bauhelm mit verlängertem Nackenteil, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.
Vorteile/Ausführungen
  • Regenrinne, regulierbare Seitenbelüftung
  • Steckschlitz, 30 mm
  • Kinnriemen-Halterung
  • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Öko-Leder-Schweißband (I/79-GY)

Material
  • Hochdruck-Polyethylen (HDPE)

Downloads

Für Sie interessant

Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger

JSP® | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLit...

Schutzhelm Baumeister 80 | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baseball Diamond V | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baseball Diamond V

DeltaPlus | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm im innovativen Baseball-Stil mit verbesserter Sicht nach oben, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm.

Schutzhelm Saturno S24 mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Saturno S24 mit Drehverschluss

Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil und beidseitigen Belüftungslöcher für Kopfweiten 52 bis 62 cm.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen