Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehverschluss

mehr in Bauhelme, Industrieschutzhelme | mehr von

Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehverschluss

Mehr in Bauhelme, Industrieschutzhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • regelbare Belüftung, heruntergezogenes Nackenteil
  • je zwei seitliche Slots à 16 mm für Gehör- und Gesichtsschutz
  • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss ( (I/79-G-R) und umlaufendem Schweißband aus Öko-Kunstleder
Material
  • Helmschale aus thermoplastischem Spezialkunststoff HDPE

Für Sie interessant


mehr von JSP® | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber, Visitenkartenträger und La...


mehr von Schuberth | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.


mehr von Schuberth | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.


mehr von DeltaPlus | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm im innovativen Baseball-Stil mit verbesserter Sicht nach oben, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm.


mehr von Lockweiler | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfweiten 52 bis 62 cm.


mehr von 3M Peltor™ | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Extrem leicht, große Belüftungsöffnungen, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfweiten 54 - 61, mit 4-Punkt-Innenausstattung (G2D) + umlaufendem S...