Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Industrieschutzhelm BEN mit Drehverschluss, integrierter Augenschutz

mehr in Bauhelme, Industrieschutzhelme | mehr von

Industrieschutzhelm BEN mit Drehverschluss, integrierter Augenschutz

Mehr in Bauhelme, Industrieschutzhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfweiten von 53 bis 61 cm, mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung I/79 GD-R AS mit Drehverschluss und umlaufendem Schweißband aus Naturleder.
Material
  • Helmschale aus Textil-Phenol-Kunstharz (SF-PF)
  • Schutzscheibe (dreidimensional gespritzt) aus klarsichtigem Polycarbonat (PC), kratzfest beschichtet (EN 166)

Für Sie interessant


mehr von Schuberth | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Formbeständiger Industrieschutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.


mehr von Schuberth | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Formbeständiger Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis  63 cm.


mehr von Schuberth | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Industrieschutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.


mehr von Schuberth | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Industrieschutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.


mehr von Schuberth | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Formbeständiger Industrieschutzhelm für hohe Temperaturen, mit integriertem Augenschutz und praktischem Drehradverschluss. Der Helm passt für Ko...


mehr von Schuberth | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Formbeständiger Industrieschutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfweiten von 53 bis 61 cm.