Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger

mehr in Bau-/Industrieschutzhelme | mehr von

Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger

Mehr in Bau-/Industrieschutzhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfach integrierbarer Schutzbrille, ansteckbarem Kapselgehörschutz bzw. 4-Punkt-Kinnriemen für Höhenarbeiten. Für Kopfgrößen von 53 bis 64 cm.
Einsatzbereich
  • Logistik
  • Tunnel- und Straßenbau
  • Verschub
  • im Verkehr
Vorteile/Ausführungen
  • hochreflektierende Flächen der Reflexionsklasse R2 (weisen eine 60 % höhere Rückstrahlung auf als herkömmliche Reflexions-Materialien)
  • höchstmögliche Nacht-Sichtbarkeit im Bereich Kopfschutzlösungen
  • leichtgewichtig und extrem komfortabel 
  • integrierte Innenausstattung und Außenschale ergeben eine Einheit mit bester Schutzperformance (feste und sichere Verankerung des Helmes am Kopf, sogar bei nahezu kopfstehender Körperhaltung)
  • 6-Punkt-Innenausstattung aus Textil
  • bestmögliche Passform durch tiefes Nackenband und hochpräzisen „Revolution“-Drehrad-Verschluss
  • zusätzliche Schutzwirkung bei Arbeiten in der Höhe oder bei starkem Wind
  • robuster ID-Kartenträger zu Identifikationszwecken (auch passend für Visitenkarten in Standard-Größe)
  • integrierte Lampenhalterung für Helmlampe KS-6001
  • seitliche und rückseitige Belüftung für optimale Luftbewegung innerhalb der Helmschale (Temperatur-Rückgang um bis zu 3 °C)
Technische Daten
  • einsetzbar bei Temperaturen von +50 °C bis –40 °C
Material
  • Helmschale aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff
  • Innenausstattung aus Textil

Für Sie interessant


Zubehör
Helmbeleuchtung VisiLite™ für JSP®-Helm EVOLite® | Helmzubehör

mehr von JSP® Zubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-Evo...

Detailansicht

Zubehör
Helmlampe KS-6001 mit 7 LED | Helmzubehör

mehr von KSE-Lights Zubehör

Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene H...

Detailansicht

Zubehör
Integrierte Schutzbrille Evospec für JSP®-Helme | Helmzubehör

mehr von JSP® Zubehör

Leicht integrierbare Schutzbrille – klar oder getönt – für JSP®-Helm EVOLite®. Lässt sich einfach befestigen und bei Bedarf hochklappen.

Detailansicht

Zubehör
Kapselgehörschutz InterGP™ zur Helmbefestigung an JSP®-Helmen | Gehörschutz

mehr von JSP® Zubehör

Leichte, bequeme Gehörschutzkapsel mit niedrigem Profil zur einfachen Befestigung an allen JSP®-Helmen. Zum Schutz vor geringem Lärm.

Detailansicht

Zubehör
4-Punkt-Kinnriemen für JSP®-Helme | Helmzubehör

mehr von JSP® Zubehör

Kinnriemen für einen sicheren und festen Halt des Helmes. Verwendbar für JSP®-Helme EVOLite, EVO2 und EVO3.

Detailansicht

Zubehör
Schweißband CHAMLON™ für JSP®-Helm | Helmzubehör

mehr von JSP® Zubehör

Einfach auswechselbares Baumwoll-Schweißband mit poröser PU-Schicht für maximale Schweiß-Absorption. Geeignet für JSP®-Helme EVOLite®, EVO2 und

Detailansicht