Schutzhelm Peltor™ G2000D

mehr in Bau-/Industrieschutzhelme | mehr von

Schutzhelm Peltor™ G2000D

Mehr in Bau-/Industrieschutzhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Extrem leicht, große Belüftungsöffnungen, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfweiten 54 - 61, mit 4-Punkt-Innenausstattung (G2D) + umlaufendem Schweißleder.
Anwendungen/Hinweise
  • Mit UV-Indikator: Peltor™ Helm G2000d wird in schwarzer Verpackung geliefert, da die Helme mit einem UV-Indikator ausgestattet sind, mit dem man bestimmen kann, wann der Helm entsorgt werden muss! Wenn man die Helme mit durchsichtiger Folie verpacken würde, würde sich der UV-Indikator „verfälschen“. Beim Arbeiten im Außenbereich zersetzt die UV-Strahlung der Sonne das Kunststoffmaterial des Helms, wodurch über kurz oder lang die Sicherheit des Helmträgers gefährdet wird. Dank dieser Neuheit kann jetzt exakt bestimmt werden, wann ein Helm aufgrund von UV-Einstrahlung sein Lebensende erreicht hat.
Material
  • Helmschale aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff

Für Sie interessant


Dazu passt
Kapselgehörschutz Peltor™ H31P mit Helmbefestigung | Gehörschutz

mehr von 3M Peltor™ Dazu passt

Standardmodell für starken Lärm, zur einfachen Befestigung an Schutzhelmen.

Detailansicht

Dazu passt
Schweißband für Peltor™ Helme | Helmzubehör

mehr von 3M Peltor™ Dazu passt

Auswechselbares, hochwertiges Schweißband für Peltor™-Helme, zum hygienischen Einsatz des Schutzhelms.

Detailansicht

Dazu passt
Kinnriemen für G22D/G2000D/Terano<BR>Schutzhelme | Helmzubehör

mehr von 3M Peltor™ Dazu passt

Für den sicheren Halt des Helmes.

Detailansicht

Dazu passt
Integrierte Schutzbrille V6E, für 3M™-Helme | Helmzubehör

mehr von 3M Dazu passt

Klare Schutzbrille, kompatibel mit allen 3M™ Peltor™ Schutzhelmen. Lässt sich einfach an der Innenausstattung befestigen und bei Bedarf hochklap...

Detailansicht

Dazu passt
Helmhalterung SA66 | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell Dazu passt

Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben (passt auf alle Helme).

Detailansicht

Dazu passt
Supervizor-Sichtscheibe | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell Dazu passt

Passendes Visier zu Helmhalterungen SA66, SA66M, SA660 sowie zur Kopfhalterung SB600.

Detailansicht

Dazu passt
Integrierte Schutzbrille V9, für 3M™-Helme | Helmzubehör

mehr von 3M Dazu passt

Schutzbrille mit verstärkten Befestigungsbügeln und größerem Nasenpad als das Vorgängermodell V6, kompatibel mit allen 3M™-Schutzhelmen. Lässt s...

Detailansicht