Industrieschutzhelm BOP R

mehr in Bau-/Industrieschutzhelme | mehr von

Industrieschutzhelm BOP R

Mehr in Bau-/Industrieschutzhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Industrieschutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung (I/79 GD) mit umlaufendem Schweißband
    aus Naturleder bzw. 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit umlaufendem Schweißband
    aus Naturleder mit flammhemmendem Drehverschluss (I/79 GW-R) für den Einsatz in
    Heißbetrieben bis +150 °C
Material
  • glasfaserverstärktes Polyesterharz (Duroplast)

Für Sie interessant


Industrieschutzhelm BEN | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Formbeständiger Industrieschutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfweiten 52 - 63.

Detailansicht

Industrieschutzhelm BEN R | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Formbeständiger Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfweiten 52 - 63.

Detailansicht

Industrieschutzhelm BEN 74R | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Industrieschutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfweiten 52 - 63.

Detailansicht

Industrieschutzhelm BEN<BR>mit integriertem Augenschutz | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm

Detailansicht

Industrieschutzhelm BOP 74R | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Industrieschutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.

Detailansicht

Industrieschutzhelm BOP<BR>mit integriertem Augenschutz | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Formbeständiger Industrieschutzhelm mit integriertem Augenschutz für hohe Temperaturen, für Kopfweiten 52 - 63.

Detailansicht