Schutzhelm BER 80 Glowshield

mehr in Bau-/Industrieschutzhelme | mehr von

Schutzhelm BER 80 Glowshield

Mehr in Bau-/Industrieschutzhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Industrieschutzhelm aus nachleuchtender Granulatmischung, für Kopfweiten 52 - 63.
Vorteile/Ausführungen
  • angespritzte Regenrinne, regelbare Belüftung
  • je zwei seitliche Slots à 16 mm für Gehör- und Gesichtsschutz
  • heruntergezogenes Nackenteil
  • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung (I/79 G) mit umlaufendem Schweißband aus Naturleder
Material
  • Helmschale aus thermoplastischem Spezialkunststoff HDPE

Für Sie interessant


Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von JSP® | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber, Visitenkartenträger und La...

Detailansicht

Schutzhelm Baumeister 80 | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.

Detailansicht

Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehverschluss | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.

Detailansicht

Schutzhelm Baumeister 80/4 Mineur | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.

Detailansicht

Schutzhelm Baseball Diamond V | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von DeltaPlus | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Schutzhelm im innovativen Baseball-Stil mit verbesserter Sicht nach oben, für Kopfweiten von 53 bis 63 cm.

Detailansicht

Schutzhelm BER 80 mit integriertem Augenschutz | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Industrieschutzhelm mit integriertem Augenschutz, für Kopfweiten 52 - 63.

Detailansicht