Schutzhelm Baumeister 80

mehr in Bau-/Industrieschutzhelme | mehr von

Schutzhelm Baumeister 80

Mehr in Bau-/Industrieschutzhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfweiten 52 bis 63 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • regelbare Belüftung, heruntergezogenes Nackenteil
  • je zwei seitliche Slots à 16 mm für Gehör- und Gesichtsschutz
  • 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit umlaufendem Schweißband
    aus Öko-Kunstleder (I/79-4G) bzw. 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit umlaufendem Schweißband aus Öko-Kunstleder (I/79-G)
Material
  • Helmschale aus thermoplastischem Spezialkunststoff HDPE

Für Sie interessant


Dazu passt
Kapselgehörschutz Peltor™ H31P mit Helmbefestigung | Gehörschutz

mehr von 3M Peltor™ Dazu passt

Standardmodell für starken Lärm, zur einfachen Befestigung an Schutzhelmen.

Detailansicht

Dazu passt
Lederschweißband für Schuberth-Helme | Helmzubehör

mehr von Schuberth Dazu passt

Einfach auswechselbares Leder-Schweißband für Schuberth-Helme, schnell zu montieren.

Detailansicht

Dazu passt
4-Punkt-Kinnriemen mit Steckschloss,<BR>für Schuberth-Helme | Helmzubehör

mehr von Schuberth Dazu passt

Für einen sicheren und festen Halt des Helmes.

Detailansicht

Dazu passt
Helmhalterung SA66 | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell Dazu passt

Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben (passt auf alle Helme).

Detailansicht

Dazu passt
Supervizor-Sichtscheibe | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell Dazu passt

Passendes Visier zu Helmhalterungen SA66, SA66M, SA660 sowie zur Kopfhalterung SB600.

Detailansicht

Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von JSP® | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in silber, Visitenkartenträger und La...

Detailansicht