Anstoßkappe First Base

von 3M SCOTT   |   mehr Anstoßkappen

Drucken
Produktdetails
Moderne Schutzkappe, mit herausnehmbarer Schale, mit integriertem Frottee-Schweißband im Stirnbereich, vernetzte Lüftungsöffnungen, für Kopfgrößen von 52 bis 65 cm.
Einsatzbereich
  • im Industriebereich, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist u. v. a.

Vorteile/Ausführungen
  • patentierte, flexible Innenschale
  • atmungsaktives Kappenmaterial
  • wabenförmige, geschlossenporige Schaumstoffeinlage für maximalen Komfort
  • breites, saugstarkes Frottee-Schweißband

Material
  • Innenschale aus ABS-Kunststoff, Textilkappe aus 70% Baumwolle, 30% Nylon

Pflegehinweise
e

Downloads

Für Sie interessant

Anstoßkappe Modern Style | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe Modern Style

VOSS Helme | Anstoßkappen

Moderner Baseballkappen-Look, großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Schale, Stoßschutz im Scheitelbereich, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Anstoßkappe welding | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe welding

VOSS Helme | Anstoßkappen

Flammhemmender, moderner Baseballkappen-Look, ohne Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Schale, Stoßschutz im Scheitelbereich, für Kopfgrößen von 56 bis 61 cm.

Anstoßkappe BUMP-CAP | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe BUMP-CAP

Schuberth | Anstoßkappen

Hygienische Kappenschale mit PE-Technologie, bequeme Innenausstattung und sicherer Sitz, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Anstoßkappe PE-Kappe | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe PE-Kappe

Schuberth | Anstoßkappen

Hygienische Kappenschale mit HDPE-Technologie, bequeme Innenausstattung mit 6-Punkt Gurtband-Aufhängung und sicherer Sitz, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Anstoßkappe Safety Cap 2700 | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe Safety Cap 2700

Lockweiler | Anstoßkappen

Moderne Industrieanstoßkappe, mit gestickten Luftlöchern, Klettverschluss und laminierte Frontpanels, für Kopfgrößen von 52 bis 59 cm.

Anstoßkappe First Base 3 Classic | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe First Base 3 Classic

3M SCOTT | Anstoßkappen

Zeitlose Schutzkappe, mit flexibler Schale, Schweißband mit hoher Saugfähigkeit, vernetzten Lüftungsöffnungen, für Kopfgrößen von 52 bis 65 cm.

Anstoßkappe Aerolite® | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe Aerolite®

JSP® | Anstoßkappen

Sehr leichte Vollschalen-Anstoßkappe mit Reflexionsstreifen, integriertem Schweißband, vernetzten Lüftungsöffnungen, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen