Anstoßkappe First Base 3 Classic

von 3M SCOTT   |   mehr Anstoßkappen

Drucken
Produktdetails
Zeitlose Schutzkappe, mit flexibler Schale, Schweißband mit hoher Saugfähigkeit, vernetzten Lüftungsöffnungen, für Kopfgrößen von 52 bis 65 cm.
Einsatzbereich
  • im Industriebereich, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist u. v. a.

Vorteile/Ausführungen
  • patentierte, flexible Innenschale mit Mikroperforation
  • indirekte Belüftung seitlich
  • atmungsaktives Kappenmaterial
  • Stabilität durch die Formgebung
  • elastisches Einstellband

Material
  • Innenschale aus ABS-Kunststoff, Textilkappe aus 100 % Polyester 

Pflegehinweise
f#4

Downloads

Für Sie interessant

Anstoßkappe Modern Style | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe Modern Style

VOSS Helme | Anstoßkappen

Moderner Baseballkappen-Look, großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Schale, Stoßschutz im Scheitelbereich, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Anstoßkappe welding | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe welding

VOSS Helme | Anstoßkappen

Flammhemmender, moderner Baseballkappen-Look, ohne Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Schale, Stoßschutz im Scheitelbereich, für Kopfgrößen von 56 bis 61 cm.

Anstoßkappe BUMP-CAP | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe BUMP-CAP

Schuberth | Anstoßkappen

Hygienische Kappenschale mit PE-Technologie, bequeme Innenausstattung und sicherer Sitz, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Anstoßkappe PE-Kappe | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe PE-Kappe

Schuberth | Anstoßkappen

Hygienische Kappenschale mit HDPE-Technologie, bequeme Innenausstattung mit 6-Punkt Gurtband-Aufhängung und sicherer Sitz, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Anstoßkappe Safety Cap 2700 | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe Safety Cap 2700

Lockweiler | Anstoßkappen

Moderne Industrieanstoßkappe, mit gestickten Luftlöchern, Klettverschluss und laminierte Frontpanels, für Kopfgrößen von 52 bis 59 cm.

Anstoßkappe First Base | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe First Base

3M SCOTT | Anstoßkappen

Moderne Schutzkappe, mit herausnehmbarer Schale, mit integriertem Frottee-Schweißband im Stirnbereich, vernetzte Lüftungsöffnungen, für Kopfgrößen von 52 bis 65 cm.

Aktion
Anstoßkappe Aerolite® | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe Aerolite®

JSP® | Anstoßkappen

Sehr leichte Vollschalen-Anstoßkappe mit Reflexionsstreifen, integriertem Schweißband, vernetzten Lüftungsöffnungen, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen