Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Anstoßkappe WELDING

mehr in Anstoßkappen | mehr von

Anstoßkappe WELDING

Mehr in Anstoßkappen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Der Kopfform angepasste Schutzkappe ohne Lüftungsöffnungen, in modernem Baseballkappen-Look, z. B. zum Schweißen, für Kopfweiten von 56 bis 61 cm.
Einsatzbereich
  • Schweißbetriebe
  • teilautomatisierte Montagebänder
  • Reparaturwerkstätten
  • Flughäfen, Schiffswerften
  • Bereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 nicht vorgeschrieben ist, an denen mit Schweißgeräten oder Winkelschleifern gearbeitet wird
Vorteile/Ausführungen
  • Stoßschutz im Scheitel- und Seitenbereich
Anwendungen/Hinweise
Material
  • Textilkappe aus flammhemmendem Spezialgewebe
  • Hartschale aus ABS-Kunststoff

Für Sie interessant


mehr von VOSS Helme | mehr Anstoßkappen

Moderner Baseballkappen-Look, großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Schale, Stoßschutz im Scheitelbereich, für Kopfgröß...


mehr von Schuberth | mehr Anstoßkappen

Geeignet für Montagearbeiten an Kraftfahrzeugen und als hygienische Kopfbedeckung in Lebensmittelfabriken, für Kopfweiten von 53 bis 61 cm, mit


mehr von Lockweiler | mehr Anstoßkappen

Schutzkappe mit 70-mm-Schild, für Kopfweiten von 52 bis 59 cm.


mehr von 3M SCOTT | mehr Anstoßkappen

Schutzkappe zum Einsatz in Bereichen mit niedrigem Risiko wie Präzisionstechnik und Lebensmittelindustrie, für Kopfweiten von 52 bis 65 cm.


mehr von 3M SCOTT | mehr Anstoßkappen

Moderne Schutzkappe mit gutem Belüftungsbereich, zum Einsatz in Bereichen mit niedrigem Risiko wie Präzisionstechnik und Lebensmittelindustrie.


mehr von JSP® | mehr Anstoßkappen

Sehr leichte Vollschalen-Anstoßkappe mit glattem geschmeidigem Textilüberzug. Für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.