Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Anstoßkappe Modern Style

mehr in Anstoßkappen | mehr von

Anstoßkappe Modern Style

Mehr in Anstoßkappen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Moderner Baseballkappen-Look, großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Schale, Stoßschutz im Scheitelbereich, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Einsatzbereich
  • im Industriebereich wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist u. v. a.
Vorteile/Ausführungen
  • Schirmlänge ca. 5 cm
Material
  • Innenschale aus ABS-Kunststoff, Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser

Für Sie interessant


mehr von Schuberth | mehr Anstoßkappen

Geeignet für Montagearbeiten an Kraftfahrzeugen und als hygienische Kopfbedeckung in Lebensmittelfabriken, für Kopfweiten von 53 bis 61 cm, mit


mehr von Lockweiler | mehr Anstoßkappen

Schutzkappe mit 70-mm-Schild, für Kopfweiten von 52 bis 59 cm.


mehr Anstoßkappen

Schutzkappe zum Einsatz in Bereichen mit niedrigem Risiko wie Präzisionstechnik und Lebensmittelindustrie, für Kopfweiten von 52 bis 65 cm.


mehr von JSP® | mehr Anstoßkappen

Sehr leichte Vollschalen-Anstoßkappe mit glattem geschmeidigem Textilüberzug. Für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.


mehr von JSP® | mehr Anstoßkappen

Sehr leichte Vollschalen-Anstoßkappe mit abnehmbarem, waschbarem Textil-Überzug.


mehr von VOSS Helme | mehr Anstoßkappen

Der Kopfform angepasste Schutzkappe ohne Lüftungsöffnungen, in modernem Baseballkappen-Look, z. B. zum Schweißen, für Kopfweiten von 56 bis 61 c...