Menu

Hautschutzcreme Stokoderm® AQUA PURE, unparfümiert

von SC Johnson Professional   |   mehr Hautschutz vor der Arbeit

Drucken
Spezialcreme für Hände und Gesicht, zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Kontakt mit Reinigungsmittel, verdünnten Säuren
  • Kontakt mit wässrigen oder wassergemischten Arbeitsstoffen

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet beim Tragen von Handschuhen und für Hände und Gesicht
  • ideal für Allergiker sowie für zu Ekzemen neigende Haut
  • enthält Bisabolol zur Stabilisierung und Regeneration der Hautbarriere
  • hinterlässt einen angenehmen Schutzfilm
  • silikon- und farbstofffrei

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerECARF-Siegel


Begründung Nachhaltigkeit
SC Johnson ist ein Pionier der beruflichen Hautschutzsysteme. Schon vor Jahrzehnten, als Nachhaltigkeit noch nicht in aller Munde war, hat SC Johnson effiziente Produkte entwickelt, die auch mit wenig Verbrauch wirksam sind. Heute glänzt SC Johnson mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen wie dem Abfallprodukt Walnussschalenmehl als Reibemittel, mit dem EU-Ecolabel und der geringsten Wasserbelastung in Produktion und Nutzung.

Downloads

Für Sie interessant

Spendersysteme
Dazu passt
Spender Stoko Vario Ultra® | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender Stoko Vario Ultra®

SC Johnson Professional Dazu passt

Variabel einsetzbarer Spender für alle 1.000-ml- und 2.000-ml-Softflaschen.

Spendersysteme
Dazu passt
Spender Stoko Vario® mat | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender Stoko Vario® mat

SC Johnson Professional Dazu passt

Spender für Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- und Handhygienemittel in der 1.000-ml- oder 2.000-ml-Softflasche.

Hautschutzcreme Travabon®, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme Travabon®, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Fettfreie Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen ölige Arbeitsstoffe sowie starke Verschmutzungen.

Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit.

Aktion
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Alkoholisches Spray zum Schutz der Füße in luftundurchlässigen Arbeitsschuhen.

Hautschutzcreme HERWESAN DUE, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme HERWESAN DUE, parfümiert

Hautschutz vor der Arbeit

Gut einziehende, schwach fettende Creme mit ausgezeichneter Schutzwirkung für den Umgang mit wasserlöslichen und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen, nicht klar definierte Hautbelastung und häufig wechselnde Arbeitsmedien.

Hautschutzcreme ACQUA, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme ACQUA, parfümiert

Hautschutz vor der Arbeit

Wasserunlösliche Creme mit ausgezeichneter Schutzwirkung und hoher Haftfähigkeit, für den Umgang mit wässrigen und wassergemischten Arbeitsstoffen.

Hautschutzemulsion ALL-IN-ONE, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzemulsion ALL-IN-ONE, parfümiert

Hautschutz vor der Arbeit

Nicht fettende, schnell einziehende Hautschutzemulsion für abdruckfreies Arbeiten bei wechselnden Arbeitsstoffen.

Hautschutzgel HERWEDERM PROTECT SENSITIVE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzgel HERWEDERM PROTECT SENSITIVE, unparfümiert

Hautschutz vor der Arbeit

Nicht fettendes Hautschutzgel mit hochwirksamem, universellem Filmbildnersystem für abduckfreies Arbeiten mit wechselnden Arbeitsstoffen.

Aktion
Hautschutzlotion Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzlotion Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Professionelles, wasser- und schweißresistentes Sonnenschutzmittel mit LSF 50+. Bietet maximalen Schutz vor dem gesamten UV-Spektrum der Sonnenstrahlung sowie industrieller Verfahren.

Aktion
Insektenschutzspray Autan® Multi Insect | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Insektenschutzspray Autan® Multi Insect

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Insektenschutzmittel mit 20 % Icaridin zum sofortigen Schutz vor fünf häufig vorkommenden Insektenarten und Zecken.

Aktion
Zeckenschutzspray Autan® | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Zeckenschutzspray Autan®

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Zeckenschutzmittel mit 25 % Icaridin zum sofortigen Schutz vor Zecken und Mücken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken